Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

STAHLROHRKARRE B 1330 L, LUFTRÄDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102AS-835989-BP
Hersteller:  Fetra
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4017976013305
Artikeltext: Stahlrohrkarre Max. Belastbarkeit 300 kg Mit auswechselbaren Kunststoffgleitkufen Ausstattung: Handliche Stahlrohrkarre mit Stahlblechschaufeln Stabile Schweißkonstruktion Pulverbeschichtet Sicherheitsgriffe Räder mit Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen Naben mit Rollenlagerung. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 250 x 580 x 1300 mm Abmessungen (Ladefläche): L x B: 250 x 320 mm Abmessungen Räder: (Ø x B): 260 x 85 mm Belastbar bis... (Gewicht): 300 kg Bereifungs-Art: Luftbereifung Farbe: Blau (RAL 5007) Gewicht: 15.0 kg Material: Stahl. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Betriebsausstattung > Transportgeräte
Weitere Suchbegriffe: STAHLROHRKARRE B 1330 L, LUFTRÄDER
Angebote (5)
Versand
Netto
^
5 Tage
Frei Haus
€ 120,39*
10 Tage
€ 6,95*
€ 120,40*
10 Tage
Frei Haus
€ 120,66*
Conrad
3 Tage
€ 4,16*
€ 121,01*
10 Tage
€ 4,16*
€ 121,01*
Menge:  Stück  
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fetra
1762
€ 2,85*
€ 3,39
Zubehör
Fetra
1753
€ 17,10*
€ 20,35
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG