Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

UNI.-SET 5039 M.NICHT ELAST.AUFFANGGURT


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102AS-835165-BP
Hersteller:  Meckel Miller
Herst.-Nr.:  5039
EAN:  4031821137541
Suchbegriffe:
Absturzsicherungsset
Artikeltext: Universal Set Ideal für Einsteiger Ausstattung: Technische Daten: Ausführung: Set mit nicht elastischem Auffanggurt Größe: M/L Norm(en): EN 361 Seil-Länge: 15 m Seil-Ø: 12 mm. Lieferumfang: Auffanggurt AGU 10 Mitlaufendes Auffanggerät MSK (15m, Ø 12 mm) Stahlbox. 1 Set Systemvoraussetzungen: Auffanggurt AGU 10 Mitlaufendes Auffanggerät MSK (15m, Ø 12 mm) Stahlbox . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Absturzsicherung > Absturzsicherung
Weitere Suchbegriffe: UNI.-SET 5039 M.NICHT ELAST.AUFFANGGURT
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 129,42*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,42*
€ 154,01
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 124,24*
€ 147,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,06*
€ 141,68
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG