Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLUM BR 320 005 Augenspulstation Modell D 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102AS-832671-BP
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     BR 320 005
EAN/GTIN:
     4016138279832
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
augennotfallstation plum
Augenspulstation Modell D

Spülflaschen jederzeit griffbereit

Ausstattung:
Staubdichte Wandbox mit 2 Augenspülflaschen à 500 ml Natriumchloridlösung (0,9%) · Die stabile Wandbox besteht aus einem Hartschaum, wie er auch für Sturzhelme Verwendung findet · Der Deckel ist dichtschließend und schützt die Augenspülflaschen vor jedem Eindringen durch Staub · Außen auf der Klappe ist ein einfaches Piktogramm abgebildet, das über die Funktionsweise informiert · Innen befindet sich eine Spiegelfolie, mit deren Hilfe der Verletzte seine Augen begutachten kann · Inkl. Befestigungsmaterial.

Technische Daten:
Augensprühflaschen-Typ (Kategorisierung): Augenspülstation · Ausführung (allgemein): Kasten, 2 x 500 ml · Inhalt: 1000 ml

Weitere Suchbegriffe: augennotfallstation, 5701684465011, PLUM, BR 320 005, augenspülung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 61,73*
€ 73,68*
Frei Haus
ab € 58,22*
€ 75,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,06173* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG