Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SCHUTZBRILLE OP-TEMA KRATZFEST


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102AS-832354-BP
Hersteller:  Sperian Protection
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  7312550000182
Artikeltext: PULSAFE Schutzbrille Op-Tema Verstellbare Bügel Ausstattung: Verstellbar in Länge und Höhe Attraktives Design Mit Brillenband Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis Klare Sichtscheibe Technische Daten: Ausführung: Kratzfest Bügel-Farbe: Blau Material: Kunststoff Norm(en): EN 166 Scheiben-Tönung: Farblos. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Kopfschutz > Augenschutz
Weitere Suchbegriffe: Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, SCHUTZBRILLE OP-TEMA KRATZFEST
Angebote (2)
Versand
Netto
^
12 Tage
€ 6,80*
€ 5,00*
Conrad
€ 4,16*
€ 5,17*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG