Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SICHERHEITSSET 5 ( SET)


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102AS-832107-BP
Hersteller:  Skylotec
Herst.-Nr.:  AUFFANGSYSTEM BEST AUS: ARG 40B + RP 5 B
EAN:  4030281085225
Suchbegriffe:
Absturzsicherungsset
Artikeltext: Sicherheits-Set 5 Ausstattung: Technische Daten: Norm(en): EN 363. Lieferumfang: Auffanggurt ""ARG 40 B"" gemäß EN 361 Bandschlinge (2 m) Mitlaufendes Auffanggerät RP 5 Band (15 m) Kunststoff-Transportkoffer.. 1 Set Systemvoraussetzungen: Auffanggurt ""ARG 40 B"" gemäß EN 361 Bandschlinge (2 m) Mitlaufendes Auffanggerät RP 5 Band (15 m) Kunststoff-Transportkoffer. . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Absturzsicherung > Absturzsicherung
Weitere Suchbegriffe: SICHERHEITSSET 5 ( SET)
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 150,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 150,00*
€ 178,50
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 144,00*
€ 171,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 138,00*
€ 164,22
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG