Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SCHUTZHAUBE FÜR FEUERLÖSCHER, 12 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102AS-831632-BP
Hersteller:  Minimax
Herst.-Nr.:  SCHUTZHAUBE FÜR FEUERLÖSCHER, 12 KG
EAN:  4028445252071
Artikeltext: Feuerlöscherschutzhülle Ausstattung: Für Löscher mit 12 kg Füllinhalt Aus transparenter PVC-Gitterfolie Ca. 0,5 mm stark Offene Ränder gesäumt Eingeschweißter Gummizug Mit Aufdruck ""Feuerlöscher""-Symbol nach BGV A 8. Sicherheit mit System Technische Daten: Ausführung: 12 kg. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Betriebsausstattung > Brandschutz
Weitere Suchbegriffe: SCHUTZHAUBE FÜR FEUERLÖSCHER, 12 KG
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Conrad
3 Tage
€ 4,16*
€ 28,95*
10 Tage
€ 4,16*
€ 28,95*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG