Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SCHUTZKASTEN FÜR FEUERLÖSCHER, BIS 12KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102AS-831629-BP
Hersteller:  Minimax
Herst.-Nr.:  SCHUTZKASTEN FÜR FEUERLÖSCHER, KUNSTSTOF
EAN:  4028445953039
Artikeltext: Minimax Feuerlöscherschutzkasten Ausstattung: Zum Einstellen eines Feuerlöschers mit 12 kg Füllinhalt Korrosions- und witterungsbeständig Deckelhaube aus klarem, schlagfestem CAB-Kunststoff und Wandplatte aus schlagfestem ABS-Material Mit zwei nicht rostenden, plombierbaren Schnellversc hlüssen. So sind Feuerlöscher leicht zu finden, immer griffbereit und vor Funktionsstörungen, Schmutz und Vandalismus geschützt. Lieferung ohne Befestigungsmaterial und Feuerlöscher. Technische Daten: Ausführung: 12 kg. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Betriebsausstattung > Brandschutz
Weitere Suchbegriffe: SCHUTZKASTEN FÜR FEUERLÖSCHER, BIS 12KG
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Conrad
3 Tage
€ 4,16*
€ 79,95*
10 Tage
€ 4,16*
€ 79,95*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG