Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HANDSCHUH DERMATRIL 740 GR. 10 100 ST.


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102AS-831587-BP
Hersteller:  KCL
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4008198900627
Artikeltext: Handschuh Dermatril® Speziell für Labor, Hand- und Produktschutz Nitril-Einmalhandschuh mit gutem Chemikalienschutz. Durch die angerauten Fingerspitzen ist ein guter Griff gewährleistet, auch bei nassen Teilen. Die hervorragende Passform erlaubt ein langes ermüdungsfreies Arbeiten. Jeder Handschuh ist einzeln gekennzeichnet, ein Verwechseln mit Produktschutzhandschuhen ist damit ausgeschlossen Ausstattung: Technische Daten: Farbe: Blau Größe: 10 Material: Nitril Norm(en): EN 374. Lieferumfang: . 100 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Handschutz > Schutzhandschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 20,55*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,55*
€ 24,45
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 19,73*
€ 23,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,90*
€ 22,49
pro Paket
1 Paket enthält 50 Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG