Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HANDSCHUH K-TEX 930 GR. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102AS-831560-BP
Hersteller:  KCL
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4008198900382
Artikeltext: Handschuh K-TEX® Schnittschutzhandschuh der gehobenen Klasse Ausstattung: K-TEX® ist ein Schnittschutzhandschuh mit Naturlatexbeschichtung in der Innenhand Neben einem Feuchtigkeitsschutz bietet er vor allem einen sehr guten Griff bei nassen Gegenständen an. Verwendet wurde ausschließlich Para-Aramid-Faser für den Schnittschutz Technische Daten: Farbe: GelbBlau Größe: 8 Material: Para-Aramid-Faser mit Naturlatexbeschichtung Norm(en): EN 388 Schutzklasse: CAT II. Lieferumfang: . 1 Paar Systemvoraussetzungen: . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Handschutz > Schutzhandschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 10,89*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,45*
€ 12,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG