Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

RUHERAUMLIEGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102AS-831463-BP
Hersteller:  Söhngen
Herst.-Nr.:  RUHERAUMLIEGE
EAN:  4250108801672
Artikeltext: Ruheraumliege Ausstattung: Integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp Polsterschaum 60 mm Kunstlederbezug: Schwarz Kopfteil mehrstufig höhenverstellbar Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 2000 x 700 x 500 mm Farbe: Weiß (pulverbeschichtet) Material: Stahlrohr-Vierkantprofile. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Erste Hilfe > Sanitätsraum-Ausstattung
Weitere Suchbegriffe: RUHERAUMLIEGE
Angebote (2)
Versand
Netto
^
15 Tage
Frei Haus
€ 248,35*
Conrad
€ 4,16*
€ 249,58*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,58*
€ 297,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,60*
€ 285,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,62*
€ 273,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Söhngen
ÄRZTEKREPP, ROLLE 50 M
€ 10,65*
€ 12,67
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG