Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Söhngen 0360108 Erste-Hilfe-Koffer Metallverarbeitung DIN 13157 + Erweiterungen Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102AS-831413-BP
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0360108
EAN/GTIN:
     4250108800330
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Erste-Hilfe-Koffer Metallverarbeitung

Inhalt gemäß DIN 13157 plus berufsspezifischer Erweiterung

Unterschiedliche Berufsrisiken erfordern individuelle Lösungen. Begegnen Sie erhöhter Unfallgefährdung mit speziell darauf abgestimmter Erste-Hilfe-Ausstattung.

Ausstattung:
Wandhalterung mit 90º Stopp-Arretierung · Verstellbare Inneneinteilung · Transparente Abdeckplatten · Umlaufende Gummidichtung · Tragegriff · Drehverschlüsse · Plombenösen und Plombe · Siebdruckbeschriftung und berufsbezogenes Piktogramm zweifarbig.

Technische Daten:
Farbe: Orange · Produkt-Art: Erste Hilfe Koffer · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: GHS07: Achtung,GHS02: Entzündlich · Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: H 319: Verursacht schwere Augenreizung,H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen,H 315: Verursacht Hautreizungen,H 302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken,H 229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten,H 222: Extrem entzündbares Aerosol · Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: P 501: Inhalt/Behälter … zuführen.,P 410+412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.,P 337+313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.,P 333+313: Bei Hautreizung oder –ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.,P 305+351+338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen,P 280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.,P 261: Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.,P 251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung,P 211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.,P 210: Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.,P 103: Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen,P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.,P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. · Signalwort (Gefahrstoff): Gefahr

Lieferumfang:
Basisfüllung Norm DIN 13157 und zusätzlichen Inhaltserweiterungen, jeweils abgestimmt auf die Berufsgruppe. Besonders hochwertige Verbandstoffe, u.a. aluderm® und aluderm®-aluplast mit aluminiumbedampfter Wundauflage.

Hinweis:
Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind bei unbeschädigter Verpackung ab Herstellungsdatum 20 Jahre haltbar.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS02
Angebote (43)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 108,85*
€ 114,12*
4 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 115,67*
€ 121,22*
€ 4,95*
ab € 119,64*
€ 126,60*
Frei Haus
ab € 120,69*
€ 126,83*
Lager 102
Frei Haus
ab € 122,48*
€ 128,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0303008
ab € 39,04*
Zubehör
Söhngen
0303018
ab € 13,09*
Zubehör
Brady
Y151757
ab € 20,14*
Zubehör
SETON
Y2658226
ab € 10,13*
Zubehör
Brady
Y151052
ab € 8,91*
Zubehör
SETON
Y151305
ab € 6,58*
Zubehör
Brady
Y3086551
ab € 12,93*
Zubehör
SETON
Y2658180
ab € 6,58*
Zubehör
SETON
Y2658220
ab € 10,12*
Zubehör
SETON
Y2658054
ab € 5,29*
Zubehör
SETON
Y2658088
ab € 6,93*
Zubehör
SETON
Y2658120
ab € 5,85*
Zubehör
SETON
Y2658147
ab € 9,12*
Zubehör
SETON
Y2658171
ab € 7,09*
Zubehör
SETON
Y2658213
ab € 10,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.