Produktinformationen von Conrad |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102AS-831404-BP Herst.-Nr.: ERSTE HILFE-KOFFER SN-CD NORM, ORANGE EAN: 4250108801184 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeltext: Erste-Hilfe-Koffer SN-CD 5 Jahre Garantie auf bewegliche Verschleißteile Schnell auffindbar, da auffällig Mit Innenfachabdeckung Plombierbar Ausstattung: Wandhalterung mit 90º Stopp-Arretierung Gummidichtung Abdeckplatten Tragegriff Drehverschlüsse Plombierbar Siebdruckbeschriftung Piktogramme Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 310 x 210 x 130 mm Ausführung: SN-CD Farbe: Orange Material: ABS-Kunststoff Norm(en): DIN 13 157. Lieferumfang: Entspricht DIN 13 157, hochwertige Verbandstoffe, u.a. aluderm® und aluderm®-aluplast mit Aluminium bedampfter Wundauflage.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Entspricht DIN 13 157, hochwertige Verbandstoffe, u.a. aluderm® und aluderm®-aluplast mit Aluminium bedampfter Wundauflage. . . |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Erstehilfekoffer, Fingerkuppenverband, Notfallkoffer, Rettungskoffer, Sanitätskoffer, Verbandkasten, Verbandpflaster, Verbandskoffer, Verbandskästen, ERSTE HILFE-KOFFER SN-CD NORM, ORANGE |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,90* |
€ 66,50* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 68,63* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,70* |
€ 69,57* |  |  |  | Conrad | |  |  |  |  |  | € 4,16* | € 69,71* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 74,08* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Conrad |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Conrad |  | Versand von Conrad |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |  | ab € 258,62* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 66,50* | € 79,14 | Ähnlich | | | | € 68,63* | € 81,67 | Ähnlich | | | | € 69,57* | € 82,79 | Ähnlich | | | | € 69,57* | € 82,79 | Ähnlich |  | | | € 109,11* | € 129,84 | Ähnlich |  | | | € 129,07* | € 153,59 | Ähnlich | | | | € 329,00* | € 391,51 | Ähnlich | | | | € 1.049,00* | € 1.248,31 | Ähnlich | | | | € 1.001,66* | € 1.191,98 | Ähnlich | | | Teutotechnik AK 400 Komplett | € 1.025,00* | € 1.219,75 | Ähnlich | | | Teutotechnik AK 400 Standard | € 727,78* | € 866,06 | Ähnlich | | | | € 535,00* | € 636,65 | Ähnlich | | | | € 535,00* | € 636,65 | Ähnlich | | | | € 489,00* | € 581,91 | Ähnlich | | | | € 790,00* | € 940,10 | Ähnlich | | | | € 359,00* | € 427,21 | Ähnlich | | | | € 809,92* | € 963,80 | Ähnlich | | | | € 1.085,25* | € 1.291,45 | Ähnlich | | | | € 352,00* | € 418,88 | Ähnlich | | | | € 1.095,00* | € 1.303,05 |
|  |  |
|
 |
|
|