Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KNIESCHONER, POLYESTER,EVA-POLSTERUNG


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102AS-831132-BP
Hersteller:  Plano
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  8010904060118
Suchbegriffe:
Knieschoner
Artikeltext: Knieschoner PKT100 Besonders rutschsicher Ultraleicht aus verstärktem Polyester Ausstattung: Besonders rutschsicher Ultraleicht aus verstärktem Polyester Polsterung aus EVA mit hoch schützenden und stoßdämpfenden Eigenschaften Zwei einstellbare elastische Verschlussbänder. Technische Daten: Farbe: GrauSchwarz Material: Polyester. Lieferumfang: . 2 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Berufsbekleidung > Berufsbekleidungs-Accessoires
Weitere Suchbegriffe: KNIESCHONER, POLYESTER,EVA-POLSTERUNG
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 18,45*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,45*
€ 21,96
pro Paar
ab 3 Paar
€ 17,71*
€ 21,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,97*
€ 20,19
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG