Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VOLLSICHTBRILLE - STANDARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102AS-830859-BP
Hersteller:  Leipold & Döhle
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4005781266016
Artikeltext: Vollsichtbrille Standard Als Überbrille geeignet Ausstattung: Vinyl-Vollsichtbrille Nach EN 166 Standard-Ausführung mit direkter Belüftung durch Ventilationslöcher Als Überbrille geeignet Technische Daten: Ausführung: Standard Material: Vinyl Norm(en): EN 166 Rahmenfarbe: Transparent Scheiben-Tönung: Farblos. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Kopfschutz > Augenschutz
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,55*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG