Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

L+D Safety 2490 Sicherheitsstiefel S5 Größe: 43 Gelb 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102AS-830749-BP
Hersteller:
     L + D
Herst.-Nr.:
     2490
EAN/GTIN:
     4005781249033
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Arbeitsschutzstiefel
Sicherheitsstiefel

Ausstattung:
S5-PVC Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Reflexpunkte auf den Fersen · 38 cm hoch · Schwarze, antistatische, bedingt öl- und säurebeständige, rutschhemmende Sohle · Verstärkungsrippen auf dem Schaft · Phtalate frei.

Technische Daten:
Arbeitsschuhe-Typ (Kategorisierung): Sicherheitsstiefel · EN Norm: EN ISO 20345:2011 S5 SRA · Farbe: Gelb · Größe: 43 · Material: PVC · Material (Details): PVC · Material (Sohle): PVC · Schutzkappe: Stahl · Sicherheitsklasse: S5 · Verschluss-System (Schuhe): Ohne

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,98*
  
Preis gilt ab 20 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 8,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,21*
€ 25,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,48*
€ 24,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,16*
€ 22,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,54*
€ 22,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,98*
€ 21,40
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.