Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HANDSCHUH-FLEX-NITRIL, GELB, GR. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102AS-830131-BP
Hersteller:  Leipold & Döhle
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4005781149623
Artikeltext: Handschuh Flex Nitril Millionenfach bewährte Qualität Strapazierfähiger als Lederhandschuhe Ausstattung: Nitrilkautschuk, mit Baumwolltrikot Handrücken teilbeschichtet, daher atmungsaktiv Hoch flexibel. Millionenfach bewährte Qualität Mehrfach haltbarer als Lederhandschuhe Technische Daten: Farbe: WeißGelb Größe: 7 Material: Nitrilkautschuk mit Baumwolltrikot Norm(en): EN 388 Schutzklasse: Catt II. Lieferumfang: . 1 Paar Systemvoraussetzungen: . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Handschutz > Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, HANDSCHUH-FLEX-NITRIL, GELB, GR. 7
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 2,41*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG