Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUH, GRÜN, GR. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102AS-830087-BP
Hersteller:  Leipold & Döhle
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4005781146318
Artikeltext: Chemikalienschutzhandschuh Lösungsmittelbeständig Ausstattung: Lösungsmittelbeständig Anatomische Passform Velourisiert Sicherer Griff durch gerauhte Innenhand. Technische Daten: Ausführung: 0,38 mm stark Farbe: Blau Größe: 10 Länge: 330 mm Material: Nitril Norm(en): EN 388 + EN 374 Schutzklasse: Cat III. Lieferumfang: . 1 Paar Systemvoraussetzungen: . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Handschutz > Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzhandschuhe, Schutzhandschuh, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUH, GRÜN, GR. 10
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 2,35*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG