Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TRIKOTHANDSCHUH, WS GEBLEICHT, GR. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102AS-830034-BP
Hersteller:  Leipold & Döhle
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4005781100129
Artikeltext: Trikot-Handschuh Ausstattung: Zweiseitig tragbar Gesäumt Anschmiegsam und passgenau Schützt Materialien vor Fingerabdrücken Unterziehhandschuh gegen Kälte Auch für Allergiker geeignet. Technische Daten: Ausführung: Mit Schichtel Farbe: Gebleicht Größe: 9 Material: 100% Baumwoll-Trikot. Lieferumfang: . 1 Paar Systemvoraussetzungen: . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Handschutz > Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Schutzhandschuh, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Trikothandschuh, Unterhandschuh, Unterziehhandschuh, TRIKOTHANDSCHUH, WS GEBLEICHT, GR. 9
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 0,60*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,60*
€ 0,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 0,55*
€ 0,65
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,51*
€ 0,61
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG