Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
SCHUBLADENBLOCK ESD, GRAU
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Conrad
Artikel-Nr.:
102AS-820348-BP
Hersteller:
Conrad
Herst.-Nr.:
820348-BP
EAN:
2050000358029
Suchbegriffe:
ESD
Artikeltext: ESD-Schubladenblock ML Ausstattung: Pulverbeschichtetes Stahlblech (RAL 7005/ 7038) mit ESD-Schubladenauflage und Erdungskabel Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 453 x 580 x 142 mm Anzahl Schübe: 1. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Für ESD-TP-/ TPH-/ SAP-Tischen mit einer Tiefe ab 700 mm.. .
... >
18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz
>
Betriebsausstattung
>
Arbeitsplatz-Ausstattung
Weitere Suchbegriffe:
ESD SAP-Serie
,
ESD SAP-Tisch
,
ESD Schubladenblock
,
ESD TP-Tisch
,
ESD TP/TPH/SAP-Serie
,
ESD TPH-Serie
,
ESD TPH-Tisch
,
ESD-Schubladenauflage
,
ESD-Schubladenblock MD
,
Erdungskabel
,
Pulverbeschichtung
,
SAP-Serie
,
SAP-Tisch
,
SCHUBLADENBLOCK ESD, GRAU
,
Schublade
,
Schubladenblock
,
Schubladenblock ESD
,
Stahlblech
,
TP-Serie
,
TP-Tisch
,
TP/TPH/SAP-Serie
,
TPH-Tisch
,
grau
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 3 Tage
max. 10 Tage
Versand
Netto
Conrad
3 Tage
€ 4,16*
€ 144,00*
Conrad
10 Tage
€ 4,16*
€ 144,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Conrad
Versand
von Conrad
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Conrad
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG