Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ARBEITSTISCH ESD, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102AS-820339-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  820339-BP
EAN:  2050000357930
Artikeltext: ESD-Arbeitstisch TPH Ausstattung: Höhenverstellbar von 650 bis 900 mm und mit einer Tragfähigkeit von ca. 300 kg bei Flächenbelastung Untergestell aus pulverbeschichteten Stahlprofilen (RAL 7005/ 7038) Tischplatte mit ESD-Hart-Laminatbeschichtung (RAL 7044) Ableitungspunkte und Erdungskabel mit 1M? Widerstand Inkl. zusätzlichem Etagenboard, Tiefe 310 mm Höhe stufenlos verstellbar von 1080 bis 1550 mm. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 900 x 1800 x 650 mm Abmessungen (Tischplatte): (T x B) 900 x 1800 mm Tragkraft (Tisch): 300 kg. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: TPH-Arbeitstische und Zubehör bilden individuelle Arbeitsplätze. Zubehör: Aufbauprofile zur Erweiterung der Tische mit weiteren Zusatzaufbauten höhenverstellbares, ableitendes Etagenbord Zusatzaufbau zum Aufhängen von Werkzeugen und zur Befestigung von Arbeitsplatzleuchten. . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Betriebsausstattung > Arbeitsplatz-Ausstattung
Weitere Suchbegriffe: 900x1500 mm, ARBEITSTISCH ESD, GRAU, Arbeitstisch ESD, grau, grau
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Conrad
3 Tage
Frei Haus
€ 857,00*
10 Tage
Frei Haus
€ 857,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,00*
€ 1.019,83
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
820362-BP
€ 158,00*
€ 188,02
Sonstiges
Conrad
820363-BP
€ 172,00*
€ 204,68
Sonstiges
Conrad
820364-BP
€ 209,00*
€ 248,71
Sonstiges
Conrad
820365-BP
€ 239,00*
€ 284,41
Sonstiges
Conrad
820366-BP
€ 259,00*
€ 308,21
Sonstiges
Conrad
820367-BP
€ 269,00*
€ 320,11
Sonstiges
Conrad
820356-BP
€ 69,00*
€ 82,11
Sonstiges
Conrad
820357-BP
€ 84,95*
€ 101,09
Sonstiges
Conrad
820358-BP
€ 84,00*
€ 99,96
Sonstiges
Conrad
820360-BP
€ 105,00*
€ 124,95
Sonstiges
Conrad
820361-BP
€ 119,00*
€ 141,61
Sonstiges
Conrad
820348-BP
€ 144,00*
€ 171,36
Sonstiges
Conrad
820349-BP
€ 434,00*
€ 516,46
Sonstiges
Conrad
820350-BP
€ 599,00*
€ 712,81
Sonstiges
Conrad
820351-BP
€ 49,95*
€ 59,44
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG