Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

REGALSCHR.O.T. 6BOED LAG-F-K. LSCH/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102AS-820002-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  820002-BP
EAN:  2050000356643

Artikeltext:

TOP-FIX-Regalschrank

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 670 x 780 x 260 mm Anzahl Böden: 6 Anzahl Lager-Kästen: 42 Kästen LF211 Belastbarkeit (Fach): 25 kg Farbe: Hell-Silber.

Systemvoraussetzungen:

Lager FIX-Kästen aus Niederdruck-Polyethylen. Der hier angebotene TOP FIX Schrank ist mit Lager FIX-Kästen in den Größen 4 (LF211) bzw. 5 (LF221) ausgerüstet. Bestückung farblich sortiert. LF221 (Gr. 5) Inhalt: 2,7 l Gewicht: 0,28 kg Abm. (BxTxH): 140 x 230/200 x 130 mm. LF211 (Gr. 4) Inhalt: 0,8 l Gewicht: 0,1 kg Abm. (BxTxH): 95 x 160/140 x 75 mm. . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Betriebsausstattung > Material- & Schubladenschränke
Weitere Suchbegriffe: 140 kg, 6, 780x670x260 mm, Aufsatzschrank, Fix, Lager-Fix-Kasten, REGALSCHR.O.T. 6BOED LAG-F-K. LSCH/6, Top-Fix, Wandschrank
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 200,84*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,84*
€ 239,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,81*
€ 229,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,78*
€ 219,89
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG