Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leder-Einschlaglupe Vergrößerungsfaktor: 3.5 x Linsengröße: (Ø) 50 mm Rot Eschenbach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102AS-818770-BP
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     1740150
EAN/GTIN:
     4026158057549
Suchbegriffe:
Einschlag-Lupe
Einschlaglupe
Lupe
Lupen
Leder-Einschlaglupe rund 50 mm 3,5 x bugunderrot

Bikonvexe Linse
Vergrößerung 3,5 x
Linsen-Ø 50 mm

Wenn die Schrift zu klein wird, oder feine Details nicht mehr erkennbar sind, wird eine Lupe benötigt. Eschenbach Lupen und Lesegläser sind Qualitätsprodukte made in germany mit präziser Linsenfertigung für Ihr empfindliches Auge. Ledereinschlaglupen sind leichte, edle und präzise Helfer für Handtasche oder Sakkotasche und ideal zum immer dabeihaben. Die edle Lederqualität unterstreicht die feine Präzision der Linse und sorgt für Schutz der Linse vor Staub. Handliche Ausführung mit 50mm Linsendurchmesser und 3,5-facher Vergrößerung in burgunderrot. Ledereinschlaglupen sind zudem ein klassisches Geschenk für die ältere Generation.

Ausstattung:
Präzise gefertigte bikonvexe Linse · Vergrößerung 3,5x · Linse von 50mm im Durchmesser · Vielseitig unterwegs einsetzbar besonders kompakt und leicht · Hochwertiges Lederetui und die präzise Fertigung machen die Ledereinschlaglupen von Eschenbach auch zum edlen Geschenk.

Technische Daten:
Farbe: Rot · Linsen-Durchmesser: 50 mm · Linsengröße: (Ø) 50 mm · Lupen-Typ (Kategorisierung): Leder-Einschlaglupe · Vergrößerungsfaktor: 3.5 x

Weitere Suchbegriffe: Vergrößerungsglas, lupe eschenbach, lupe, lupe 50mm, 4026158057549, Eschenbach, 1740150, lesehilfe, lesehilfen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,90*
ab € 17,31*
€ 21,71*
Lager 102
Frei Haus
ab € 18,69*
€ 25,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eschenbach
1740550
ab € 16,32*
Ähnlich
Eschenbach
1740160
ab € 18,17*
Ähnlich
Eschenbach
1740560
ab € 18,14*
Ähnlich
Eschenbach
1740130
ab € 14,53*
Ähnlich
Eschenbach
1740530
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.