Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LUPENBRILLE MIT LED U.3 VERGR.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102AS-814160-BP
Hersteller:  RONA Systems
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4018386009193
Artikeltext: Lupenbrille mit LED Besonders geeignet bei ungünstigen Lichtverhältnissen und sogar bei völliger Dunkelheit. Zu verwenden wie eine normale Brille daher ideal für Brillenträger. Ausstattung: Super-leichte und stabile Konstruktion aus Kunststoff und Metall Lupeneinsätze aus gehärtetem und Oberflächen poliertem Acryl Schnell und einfach auswechselbar LED-Spot abnehmbar Superleichte und stabile Metall/Kunststoffkonstruktion. Technische Daten: Gewicht: 30 g Vergrößerungsfaktor: 1,5 x/2,5 x/3,5 x Weitere technische Daten: Leuchtweite bis ca. 5 m. Lieferumfang: 3 Lupeneinsätze (1,5x / 2,5x / 3,5x) Aufbewahrungskassette Reinigungstuch 3 Knopfzellen LR 1130 Schraubendreher zum Wechseln von Batterien.. 1 Set Systemvoraussetzungen: 3 Lupeneinsätze (1,5x / 2,5x / 3,5x) Aufbewahrungskassette Reinigungstuch 3 Knopfzellen LR 1130 Schraubendreher zum Wechseln von Batterien. . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Betriebsausstattung > Arbeitsplatz-Ausstattung
Weitere Suchbegriffe: LUPENBRILLE MIT LED U.3 VERGR.
Angebote (2)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 4,16*
€ 13,03*
Conrad
€ 4,16*
€ 13,03*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG