Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FEUERLÖSCHDECKE 90 x 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102AS-750309-BP
Hersteller:  GEV
Herst.-Nr.:  003231
EAN:  4011315003231

Artikeltext:

Löschdecke 90 x 90 cm Schnell und einfach zu handhaben Hochwertiges Gasfasergewebe Beidseitig verwendbar Geprüft nach EN 1869 5 Jahre Garantie. Löschdecke LD 3 aus Glasgewebe (asbestfrei). Zugelassen für Brände von Speisefett und Öl in handelsüblichen Friteusen oder Fettback-Geräten mit einem Fassungsvermögen bis 3 l. Hitzebeständig bis 550 °C. Geeignet zum Abdecken und Ersticken von Kleinstbränden in der Küche, beim Grillen oder Camping. Im Folienbeutel verpackt.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 40 x 185 x 235 mm Gewicht: 392 g Inhalt: 1 St. Temperaturbereich: Bis 550 ºC.
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Betriebsausstattung > Brandschutz
Weitere Suchbegriffe: FEUERLÖSCHDECKE 90 x 90
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 13,63*
Conrad
€ 4,16*
€ 14,40*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG