Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel S5 Größe: 39 Grün L+D licht PU 24892 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102AS-711181-BP
Hersteller:
     L + D
Herst.-Nr.:
     24892
EAN/GTIN:
     8033013026394
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Arbeitsschutzstiefel
Sicherheitsstiefel

S5-PU-Sicherheitsstiefel mit hohem Tragekomfort durch superleichte PU-Qualität. Die ölbeständige Profisohle ist griffig, antistatisch und rutschsicher. Extra weite Stahlkappe. Dieser Stiefel ist mit einer Stahlzwischensohle und einer bequemen Schaftweite ausgestattet. Höhe des Stiefels 38 cm.

Ausstattung:
Hoher Tragekomfort durch superleichte PU-Qualität · Ölbeständige Profisohle ist griffig, antistatisch und rutschsicher · Schockabsorbierend · Stahlkappe · Stahlzwischensohle · Bequeme Schaftweite · 38 cm hoch.

Technische Daten:
Arbeitsschuhe-Typ (Kategorisierung): Sicherheitsstiefel · EN Norm: EN ISO 20345:2011 S5 · Farbe: Grün · Größe: 39 · Material: Polyurethan · Material (Details): PU · Material (Sohle): Polyurethan · Schutzkappe: Stahl · Sicherheitsstufe: S5 · Verschluss-System (Schuhe): Ohne

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,43*
  
Preis gilt ab 10 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 42,215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,73*
€ 116,30
pro Paar
ab 3 Paar
€ 88,90*
€ 105,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,43*
€ 100,47
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APA
33800
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.