Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC12F615-I/P Embedded-Mikrocontroller PDIP-8 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102AS-651569-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F615-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
S-RAM Support-IC
PIC-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 5 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 4x10b · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller: Microchip Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: PIC · Kerngröße: 8-Bit · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,POR,PWM,WDT · Produkt-Art: Embedded-Mikrocontroller · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 1.75 KB (1 K x 14) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 64 x 8 · Serie (Embedded Micro-Controller): PIC® 12F · Takt-Frequenz: 20 MHz · Typ (Hersteller-Typ): PIC12F615-I/P · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2 V

Weitere Suchbegriffe: SRAM, 8 bit mikrocontroller, pic-prozessor, Microchip Technology, PIC12F615-I/P, PIC12F615-I/P-ND, microcontroller
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
€ 6,95*
ab € 0,76*
€ 0,85*
1
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,12*
1
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,37*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,37*
1
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KAMAMI
KAMODPIC
ab € 3,52*
Zubehör
Microchip Technology
MCP1630DM-LED2
ab € 31,24*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 784,79*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-1
ab € 472,02*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICENSE)
ab € 237,61*
Zubehör
CCS INC.
PCWHD IDE COMPILER
ab € 710,27*
Zubehör
Microchip Technology
PG164100
ab € 14,62*
Zubehör
Microchip Technology
PG164140
ab € 45,91*
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,11*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROLAB FOR PIC
ab € 458,51*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROLAB FOR PIC XL
ab € 613,62*
Zubehör
Microchip Technology
DM163029
ab € 164,84*
Zubehör
Microchip Technology
DV164045
ab € 226,36*
Zubehör
Microchip Technology
AC163020
ab € 49,16*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.