Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PUMA Safety Sierra Nevada Low 640730-47 Sicherheitsschuh S3 Größe: 47 Braun 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102AS-2113246-BP
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     640730-47
EAN/GTIN:
     4018623807513
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuh Sierra Nevada Low S3 HRO SRC

Gummisohle
Grobe Stollen und bis zu 300°C hitzebeständig - dieser widerstandsfähigen HRO Gummisohle sieht man an, wofür sie entwickelt wurde: für optimalen Schutz und optimale Leistung auch auf nassen oder matschigen Böden.

Ever.Flex
Ein im Absatz integrierter Entkopplungspunkt hilft dem Fuß bei jedem Schritt, den idealen Kontakt zwischen Ferse und Boden zu finden - entsprechend dem Gewicht, der Größe und der Schrittlänge des Trägers.

evercomfort
Dieses ergonomisch geformte Fußbett sorgt für korrekten Sitz und unterstützt den Fuß optimal. Die Perforation und der hydrophobisch und antibakterielle Textilbezug garantieren ein überlegenes Feuchtigkeitsmanagement, während ein Fersen-Dämpfungskissen für hervorragende Stoßabsorption sorgt.

Fiberglaskappe
Die neu entwickelte High-Tech-Fiberglas-Zehenschutzkappe bietet enorme Widerstandsfähigkeit und mehr Zehenfreiheit.

Scuff Cap
Extra hochgezogene Überkappe für Träger, die viel knien während ihrer Arbeit.

Obermaterial
Gefettetes Vollrindleder ist robust, extrem belastbar und bietet durch seine spezielle Behandlung noch mehr Schutz vor eindringender Nässe. Zudem beugt es auch bei geringer Pflege vorzeitiger Alterung vor.

Technische Daten:
Farbe: Braun · Größe: 47 · Material: Rindleder · Material (Sohle): Gummi · Produkt-Art: Sicherheitsschuh · Schutzkappe: Fiberglas · Sicherheitsklasse: S3 · Verschluss-System (Schuhe): Schnürsenkel

Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 70,50*
€ 74,81*
€ 3,95*
ab € 70,85*
€ 75,18*
€ 3,95*
ab € 70,85*
€ 75,18*
€ 3,95*
ab € 74,09*
€ 78,52*
Lager 102
Frei Haus
ab € 76,61*
€ 87,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,76*
€ 104,43
pro Paar
ab 3 Paar
€ 81,93*
€ 97,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,61*
€ 91,17
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 38,305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Puma
640730-41
ab € 70,04*
Ähnlich
Puma
640730-42
ab € 70,08*
Ähnlich
Puma
640730-43
ab € 70,45*
Ähnlich
Puma
640730-44
ab € 70,12*
Ähnlich
Puma
640730-46
ab € 70,73*
Ähnlich
Puma
640730-402-40
ab € 70,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.