Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kleinteilebehälter (B x H x T) 160 x 85 x 300 mm Blau Treston 6316-600R 20 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102AS-1658441-BP
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     6316-600R
EAN/GTIN:
     6416763049363
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Kleinteilekasten
kleinteilekasten treston
einsatzkästen schubladenmagazin
Kleinteilebehälter,HxBxT 85x160x300mm Schublade,Recycling-PP,blau

Kleinteile-Behälter - Schublade - Aus wiedergewonnenem Polypropylen - Mit großer Etikettierfläche - Abgestimmt auf das metrische Regalsystem - Mit gewelltem Boden zum leichteren Greifen kleiner Artikel. Lieferumfang: - Inkl. Etiketten. Zubehör (bitte separat bestellen): - Zwischenwände, quer.

Technische Daten:
Farbe: Blau · Inhalt: 20 St. · Innenmaß Breite: 145 mm · Innenmaß Höhe: 81 mm · Innenmaß Tiefe: 240 mm · Kisten-Typ (Kategorisierung): Kleinteilebehälter · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 300 mm

Weitere Suchbegriffe: Treston, 6316-600R, lagerkasten, lagerkästen, transportkasten
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 3,7265*
€ 4,0565*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 4,0205*
€ 4,3705*
20
€ 5,00*
ab € 4,61*
€ 4,97*
1
€ 3,95*
ab € 3,97*
€ 5,19*
7 Tage
k.A.
1
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,3705*
€ 5,2009
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,2405*
€ 5,0462
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,0605*
€ 4,832
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,0205*
€ 4,7844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 87,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
k.A.
ab € 0,645*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG