Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

pro-bau-tec® 10004 Sackkarre klappbar Stahl pulverbeschichtet Traglast (max.): 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102AS-1499491-BP
Hersteller:
     pro-bau-tec
Herst.-Nr.:
     10004
EAN/GTIN:
     4039703100041
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Klappkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
RuckZuck Sackkarre

Ausstattung:
TÜV / GS geprüft · Stabiler, pulverbeschichteter Stahl-Teleskoprahmen · Max. Tragkraft 100 kg · Klappbare Aluminiumguss-Ladeschaufel ca. 48,5 x 34 cm · Ladeschaufel mit hochwertigem Federklappsystem · TPR-Räder mit PP Felgen ca. 175 x 33 mm · Platzsparend einschiebbar · Nur ca. 5,5 kg Eigengewicht.

Technische Daten:
Bereifung: Vollgummi · Farbe: Grau · Gewicht: 5.5 kg · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: pulverbeschichtet · Produktabmessung, Breite: 485 mm · Produktabmessung, Höhe: 1110 mm · Schaufelbreite: 485 mm · Schaufellänge: 340 mm · Traglast (max.): 100 kg · Transportgeräte-Besonderheiten: klappbar · Transportgeräte-Typ (Kategorisierung): Sackkarre · Weitere technische Daten: Tiefe: 520 mm

Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, sackkarre klappbar vollgummi, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, pro-bau-tec®, 10004, Sackrodel, Kistenrodel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 31,63*
€ 36,04*
€ 4,00*
ab € 26,68*
€ 37,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.