Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Uvex 1 8543843 Sicherheitsschuh S1 Größe: 43 Schwarz 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102AS-1410469-BP
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8543843
EAN/GTIN:
     4031101548746
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh

Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
Besonders leichtgewichtig und flexibel

Ausstattung:
100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch · Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologie für außerordentlichen Tragekomfort · Optimierter Tragekomfort dank uvex climazone Technologie · Atmungsaktives, gelochtes Hightech-Mikrovelours-Obermaterial · Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial · Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt · Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung · Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen · Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung · Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche · Besondere Zweidichten Polyurethansohle mit besten Dämpfungseigenschaften und sehr guter Rutschhemmung, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z. B. Silikonen, Weichmachern usw. · Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand < 35 Megaohm.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Größe: 43 · Material: Mikrovelours · Material (Sohle): Polyurethan · Produkt-Art: Sicherheitsschuh · Schutzkappe: Glasfaserverstärkter Kunststoff · Sicherheitsklasse: S1 · Verschluss-System (Schuhe): Schnürsenkel

Weitere Suchbegriffe: Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitsstiefel, Arbeitsstiefel, Bau-Halbschuhe, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Bau-Winterstiefel, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, Bausicherheitsstiefel, Baustiefel, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Berufsstiefel, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Schutzschuhe, Schutzstiefel, Si Halbschuhe, SI-Schuhe, SI-Stiefel, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsstiefel, uvex halbschuh s1 gr. 43, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.43, Uvex, 8543843, 1, arbeitsschuhe, schuhe
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 35,92*
€ 38,53*
2
Frei Haus
ab € 40,82*
€ 59,16*
1
€ 4,50*
ab € 68,45*
€ 73,45*
1
€ 5,50*
ab € 69,9946*
€ 75,0846*
1
€ 4,90*
ab € 74,20*
€ 79,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 38,53*
€ 45,8507
pro Paar
ab 4 Paar
€ 37,64*
€ 44,7916
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,34*
€ 43,2446
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,92*
€ 42,7448
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 77,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.