Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Atemschutz Halbmaske ohne Filter Größe: L 3M 6503 QL 70071668159


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102AS-1365878-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     70071668159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Halbmaske 6500 QL

Die 3M™ Robuste Komforthalbmaske wurde in Hinblick auf schmutzige und harte Arbeitsplätze konstruiert. Sie ist mit einem „3M Quick-Release“ – Drop-Down Mechanismus verfügbar. Das 3M Quick-Release-System ermöglicht das schnelle Auf- und Absetzen
der Maske, wenn der Gefahrenbereich betreten oder verlassen wird, ohne dass der Helm oder Gesichtsschutz hierfür abgesetzt werden muss. Die in drei Größen verfügbare Maske ist mit dem 3M Bajonett-Click-Filteranschluss ausgestattet. Dies ermöglicht
die Verwendung einer großen Auswahl an 3M Filtern zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln, je nach dem Bedarf des Anwenders.

Ausstattung:
Einstellbare Kopfbebänderung mit 3M Quick-Release – Drop- Down Mechanismus bei den QL Modellen · Silikon Maskenkörper für hohen Komfort, Stabilität und einer weichen Gesichtsabdichtung · Vielseitig einsetzbar (Gase- / Dämpfe- und / oder Partikelfilter) · Kompakter Maskenkörper erleichtert die Reinigung und Wartung durch weniger Teile und eine glattere Oberfläche · Die Ausatemventilabdeckung mit nach unten gerichteter Luftführung ermöglicht eine einfache Dichtsitzüberprüfung mit Überdruck · Die Doppelfilter ermöglichen einen ausbalancierten Sitz, ein erweitertes Sichtfeld und niedrigere Atemwiderstände · Verfügbar mit einer Standardkopfbebänderung oder dem 3M Quick-Release-System (Schnellverschluss).

Technische Daten:
Feinstaubmasken-Typ (Kategorisierung): Atemschutz Halbmaske · Filterklasse: ohne Filter · Größe: L · Material: Silikon · Normen (Arbeitsschutz): DIN EN 140

Weitere Suchbegriffe: halbmaske easylock, atemschutz halbmaske, 051141563497, 3M, 70071668159, 6503 QL
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 20,54*
€ 23,82*
€ 3,95*
ab € 21,35*
€ 24,53*
€ 5,20*
ab € 20,97*
€ 24,62*
€ 4,00*
ab € 20,90*
€ 25,50*
Lager 102
Frei Haus
ab € 21,69*
€ 26,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
GT500084014
ab € 4,70*
Zubehör
3M
GT500084063
ab € 3,95*
Zubehör
3M
70071617966
ab € 16,34*
Zubehör
3M
70071617982
ab € 11,37*
Zubehör
3M
70071617974
ab € 13,41*
Zubehör
3M
GT500084055
ab € 5,05*
Zubehör
3M
70071091683
ab € 2,36*
Zubehör
3M
70071091691
ab € 3,35*
Zubehör
3M
70071091717
ab € 3,95*
Zubehör
3M
70071624079
ab € 8,89*
Zubehör
3M
70071624087
ab € 5,56*
Zubehör
3M
6035
ab € 3,57*
Zubehör
3M
501
ab € 1,22*
Zubehör
3M
6051
ab € 3,62*
Zubehör
3M
6055
ab € 3,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.