Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard pb patchblocks PB1-001-M1-1-AU1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102AS-1318448-BP
Hersteller:
     pb patchblocks
Herst.-Nr.:
     PB1-001-M1-1-AU1
EAN/GTIN:
     4016138969627
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M3 · Produkt-Art: Entwicklungsboard · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): Patchblock · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Development-Tool

Systemvoraussetzungen:
Ab Windows® Vista™,Ab Mac OSX 10.7 (Lion)

Weitere Suchbegriffe: pb patchblocks, PB1-001-M1-1-AU1, 0716073614913, synthesizer
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,53*
€ 58,30*
€ 4,00*
ab € 54,64*
€ 58,31*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 54,64*
€ 58,31*
€ 4,00*
ab € 54,64*
€ 58,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
pb patchblocks
KB1
ab € 48,56*
Zubehör
pb patchblocks
MB1
ab € 30,55*
Zubehör
pb patchblocks
PB1-001-M1-2-NEO
ab € 46,53*
Zubehör
pb patchblocks
PB1-001-M1-3-AU1
ab € 46,53*
Zubehör
pb patchblocks
PB1-001-M1-4-AU1
ab € 46,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.