Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel S5 Größe: 44 Schwarz Leipold + Döhle Black Safety 2491 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102AS-1285374-BP
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2491
EAN/GTIN:
     4005781249149
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Arbeitsschutzstiefel
Sicherheitsstiefel

Ausstattung:
S5-PVC Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe und korrosionsfreier Stahlzwischensohle · Antistatische, bedingt öl-, benzin-, fett- und säurebeständige, grobe Stollensohle · Reflexpunkte auf den Fersen · Verstärkungsrippen auf dem Schaft · Für niedrige Temperaturen geeignet · 38 cm hoch.

Technische Daten:
Arbeitsschuhe-Typ (Kategorisierung): Sicherheitsstiefel · Farbe: Schwarz · Größe: 44 · Material: PVC · Material (Details): PVC · Material (Sohle): PVC · Schutzkappe: Stahl · Sicherheitsstufe: S5 · Verschluss-System (Schuhe): Ohne

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 10 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 7,895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,93*
€ 23,72
pro Paar
ab 3 Paar
€ 17,96*
€ 21,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,79*
€ 18,79
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APA
33800
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG