Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kasse (kleines Gehäuse) Olympia CM941 anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kasse (kleines Gehäuse) Olympia CM941 anthrazit
Kasse (kleines Gehäuse) Olympia CM941 anthrazit
Artikel-Nr.:
     1021-949410101
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     949410101
EAN/GTIN:
     4030152943654
Suchbegriffe:
Kasse
Registrier-Kasse
Registrierkasse
olympia kasse cm 941

Kasse Olympia CM941 anthrazit

  • Handel / Gastro: Handel F-B / Gastro
  • Tischspeicher: 30
  • Splitfunktion: ja
  • 1.Station: 1.Station
  • Druckwerk: Thermo/alphanum.
  • Geschwindigkeit: 50mm / Sekunde
  • Papierbreite / Durchm.: 57/65
  • Farbband: Gr.744
  • Bedienerdisplay: 5 Zeil. LCD 128x64, Blau-Back-light
  • Kundendisplay: 9 num LED, grün
  • Grafisches Logo: JA 20 Muster fix
  • Tastatur: 48 Hub
  • Programmierbare Tastatur: ja
  • Tagesbericht: ja
  • Monatsbericht: ja
  • Warengruppenumsatz: ja
  • Umsatzanzeige: nein
  • Artikelbericht: ja
  • Bedienerabrechnung: ja
  • Stundenbericht: nein
  • Speicherschutz: Akku
  • WG (max.): 99 WG
  • PLU´s (max): 4799 PLU
  • Steuersätze: 8
  • Bediener Anzahl: 16
  • Fremdwährung: 4
  • Schublade, Fächer: 3 Schein / 8 Münzf.
  • Text WG (Zeichen): 18
  • Text Artikel (Zeichen): 18
  • Text Logo (Zeichen): 32
  • Kopf / Fuß-Zeilen: 7 Kopf- / 5 Fußzeilen
  • Schnittstellen: 1x PS2-Scanner / SD-Card, 1x RS-232 / 1x USB
  • PC-Programm: ja
  • Online Funktion: ja
  • Scanneransch.: nein
  • Modemfunktion: nein
  • E.Journal (Zeilen): 2000
  • Dallas-Schloss: ja
  • Akku-Betrieb: ja
  • Geldscheinprüfer: ja
  • Sprachen umschaltbar: 4 -Multilanguage
  • Bedienungsanl. Sprache: D,GB,NL,S
  • Programmieranl. Sprache: D,GB,NL,S
Weitere Suchbegriffe: olympia kasse
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,90*
ab € 199,04*
€ 215,00*
Lager 1021
k.A.
pro Stück
€ 7,50*
€ 226,81*
7 Tage
k.A.
pro Packung
Frei Haus
ab € 217,39*
€ 227,46*
9 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 273,85*
€ 279,64*
Preise: Lager 1021
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,81*
€ 269,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1021
Versand: Lager 1021
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1021
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Olympia
949410002
ab € 203,84*
Ähnlich
Olympia
947500101
€ 109,16*
Ähnlich
Olympia
947500001
ab € 97,85*
Ähnlich
Olympia
947610101
€ 125,97*
Ähnlich
Olympia
947610001
ab € 114,00*
Ähnlich
Olympia
947620101
€ 142,77*
Ähnlich
Olympia
947620001
ab € 130,11*
Ähnlich
Olympia
949110101
€ 159,58*
Ähnlich
Olympia
949110001
ab € 117,87*
Ähnlich
Olympia
949120101
ab € 126,61*
Ähnlich
Olympia
949120001
ab € 126,61*
Ähnlich
Olympia
949410001
ab € 203,84*
Ähnlich
Olympia
949420101
ab € 229,00*
Ähnlich
Olympia
949420001
ab € 219,99*
Ähnlich
Olympia
949420002
ab € 217,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG