Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-3112 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-3112 Schwarz
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-3112 Schwarz
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     1021-941911001
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     941911001
EAN/GTIN:
     4030152191017
Suchbegriffe:
Calculator
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Taschen-Rechner

Typ:

  • Tisch / Taschenrechner: Tischrechner
  • Schutzhülle: -
  • Gehäuse: Acryl (teilw.)
  • Tasten: Acryl
  • Anzeige: Punktmatrix LCD

Stromversorgung:

  • Batterien: +
  • Solar: +

Display:

  • Anzahl der Zeilen: 1
  • Anzahl der Stellen: 12
  • Ziffernhöhe:

Funktionen:

  • Grundrechenarten (+, -, x, ./.): +
  • Speicherfunktion: [M+],[M-], [MRC]
  • 0 -Taste: +
  • 00 - Taste: +
  • 000 - Taste: -
  • Total Löschen [C]: +
  • Korrektur [CE]: +
  • Komma-Wähler (F, 4, 3, 2, 0, ADD): -
  • Ergebnisrundung (Auf, Ab, 5/4): -
  • Vorzeichenwechsel [+/-]: -
  • Letzte Stelle löschen [ ->]: -
  • Wurzelrechnung [√]: +
  • Prozentrechnung [%]: +
  • Gesamtaddition (GT): -
  • Aufschlagrechnung [Mu]: -
  • Gewinnspannenrechnung: -
  • Steuerrechnung [Tax]: -
  • Rechenschrittprüfung: -
  • Auto-Wiedergabe: -
  • €uro-Währungsumrechnung: -
  • Währungsumrechner: -
  • Auto Power Aus: +
  • Verstellbare Anzeige: -

Wissensch. Rechnen:

  • Funktionen: -
  • Hyperbolische Funktionen: -
  • Koordinatentransformation: -
  • Statistik: -
  • Standardabweichung: -
  • Regresssion, Analysis: -
  • Permutation, Kombination: -

Größe Gewicht:

  • Abmessungen BxTxH (mm): 107 x 183 x 15 mm
  • Gewicht: 145 g
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,57*
€ 5,28*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,16*
€ 6,61*
Lager 1021
k.A.
pro Stück
€ 7,50*
€ 6,71*
Preise: Lager 1021
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1021
Versand: Lager 1021
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1021
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD 3312 Schwarz
Olympia
941911009
€ 15,08*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD 3312 Weiß
Olympia
941911008
€ 15,08*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD 612 SD Schwarz
Olympia
941911006
ab € 15,89*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD 8110
Olympia
40618
ab € 4,93*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-1000P signalfarbe (orange)
Olympia
4685
ab € 7,37*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-1010E Stahlblau
Olympia
4683
ab € 4,79*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-1110 Rot
Olympia
941901002
ab € 3,42*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-1110 Schwarz
Olympia
941901001
ab € 3,42*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-1110 Silber
Olympia
941901000
ab € 3,27*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-1110 Weiß
Olympia
941901003
ab € 3,42*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-1110E Silber
Olympia
941901004
ab € 3,42*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-2112 Silber
Olympia
941901015
ab € 4,03*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-308 Silber
Olympia
941911007
€ 4,19*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-3112 Weiß
Olympia
941911000
ab € 5,16*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-4112 Stahlblau
Olympia
941911002
ab € 6,96*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-4312 Stahlblau
Olympia
941911004
ab € 10,10*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-5112 Stahlblau
Olympia
941911005
€ 12,56*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-6016 Stahlblau
Olympia
4684
€ 15,08*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-6112 Stahlblau
Olympia
941911003
ab € 9,29*
Ähnlich
Rechner (Tisch-/Taschenrechner) Olympia LCD-9210 Silber
Olympia
4686
€ 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG