Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Olympia Tischleuchte SD 804 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia Tischleuchte SD 804 BK
Olympia Tischleuchte SD 804 BK
Artikel-Nr.:
     1021-5711
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5711
EAN/GTIN:
     4030152057115
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Olympia Tischleuchte

  • Ausführung: LED Schreibtischleuchte in schwarz, Fuß in Acryl, violett beleuchtbar
  • Material: Aluminium und Acryl
  • LEDs: 66 weiße und 6 blaue LEDs
  • Leistung: 5 Watt
  • Lichtstrom: 420 Lumen
  • Beleuchtungsstärke: 1.000 Lux
  • Ausführung: Steckernetzteil
  • Spannungsversorgung: DC 12V, 500 mA
  • Abmessungen: 515 x 230 x 490 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 109,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Olympia
5708
€ 58,74*
Ähnlich
Olympia
5709
€ 50,34*
Ähnlich
Olympia
5714
€ 92,35*
Ähnlich
Olympia
5715
€ 67,14*
Ähnlich
Olympia
5717
€ 83,95*
Ähnlich
Olympia
5701
€ 41,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG