Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Olympia Tischleuchte SD 801 Y / Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Olympia Tischleuchte SD 801 Y / Gelb
Olympia Tischleuchte SD 801 Y / Gelb
Artikel-Nr.:
     1021-5703
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5703
EAN/GTIN:
     4030152057030
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Olympia Tischleuchte

  • Ausführung: LED-Lampe im Maus-Design, mit USB-Stecker, USB-Netzteil und Akkubetrieb
  • Material: Kunststoff und Metall
  • LEDs: 21 weiße LEDs
  • Leistung: 2 Watt
  • Lichtstrom: 135 Lumen
  • Beleuchtungsstärke: 800 Lux
  • Ausführung: Steckernetzteil
  • Spannungsversorgung: DC 5V, 500 mA
  • Zusatzfunktion: USB-Buchse
  • Fertig/Zusammenbau: Zusammensteckbar
  • Abmessungen: 370 x 128 x 95 mm
  • Gewicht: 1,3 kg
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 13,74*
€ 17,72*
Lager 1021
k.A.
€ 7,50*
€ 41,93*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 1021
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1021
Versand: Lager 1021
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1021
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Olympia Tischleuchte SD 801 B / Blau
Olympia
5704
ab € 13,74*
Ähnlich
Olympia Tischleuchte SD 801 CO / Chrom
Olympia
5700
€ 41,93*
Ähnlich
Olympia Tischleuchte SD 801 P / Rosa
Olympia
5702
€ 41,93*
Ähnlich
Olympia Tischleuchte SD 801 R / Rot
Olympia
5705
ab € 13,74*
Ähnlich
Olympia Tischleuchte SD 801 SG / Silber
Olympia
5707
€ 41,93*
Ähnlich
Olympia Tischleuchte SD 801 W / Weiß
Olympia
5706
ab € 13,74*
Ähnlich
Olympia Tischleuchte SD 802
Olympia
5708
€ 58,74*
Ähnlich
Olympia Tischleuchte SD 803 BK
Olympia
5709
€ 50,34*
Ähnlich
Olympia Tischleuchte SD 804
Olympia
5713
€ 109,16*
Ähnlich
Olympia Tischleuchte SD 804 BK
Olympia
5711
€ 109,16*
Ähnlich
Olympia Tischleuchte SD 804 SG
Olympia
5712
€ 109,16*
Ähnlich
Olympia Tischleuchte SD 805
Olympia
5714
€ 92,35*
Ähnlich
Olympia Tischleuchte SD 807 BK
Olympia
5715
€ 67,14*
Ähnlich
Olympia Tischleuchte SD 807 W
Olympia
5716
€ 67,14*
Ähnlich
Olympia Tischleuchte SD 808
Olympia
5717
€ 83,95*
Ähnlich
Olympia Tischleuchte SD 809 BK
Olympia
5718
€ 67,14*
Ähnlich
Olympia Tischleuchte SD 809 SG
Olympia
5719
€ 67,14*
Ähnlich
Olympia Tischleuchte SD 814 BK
Olympia
5720
€ 67,14*
Ähnlich
Olympia Tischleuchte SD801BK2/ Schwarz
Olympia
5701
ab € 13,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG