Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Olympia Energiekostenmessgerät EKM 2100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Olympia Energiekostenmessgerät EKM 2100
Olympia Energiekostenmessgerät EKM 2100
Artikel-Nr.:
     1021-39890
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     39890
EAN/GTIN:
     4030152398904
Suchbegriffe:
Akku für Olympia
Energie Monitor
Energiekostenmessgerät
Energy Monitor

Olympia Energiekostenmessgerät EKM 2100

  • Nennspannung: 200 - 250 V
  • Netzfrequenz: in Hz
  • momentane Stromaufnahme: 0 - 16 Ampère
  • momentane Leistungsaufnahme: 0 - 3680 W
  • maximale Lestungsaufnahme: ja
  • elektrische Arbeit: 0 - 999,9kWh
  • Betriebstemperatur: 5° bis 40° Celsius
  • Messkategorie: CAT II
  • Anzeige der Anschlussdauer: max. 9999 Stunden
  • Stromtarife: 2 Stromtarife einstellbar
  • Kostenanzeige: Angabe der Einzelkosten
  • Batterien: interner Akku für 24h
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,65*
€ 7,48*
pro Stück
€ 4,19*
ab € 6,45*
€ 8,28*
pro Paket
€ 2,51*
ab € 8,64*
€ 10,47*
Lager 1021
2 Tage
k.A.
pro Stück
€ 7,50*
€ 10,92*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,22*
€ 16,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1021
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1021
Versand: Lager 1021
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1021
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG