Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Laminator Olympia A 230 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminator Olympia A 230 schwarz
Laminator Olympia A 230 schwarz
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     1021-3116
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     3116
EAN/GTIN:
     4030152031160
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator

Schnitt:

  • Anzahl Rollen: 2
  • Laminierbreite: 230 mm (A4)
  • Staulösehebel: Staulösehebel

Spezifikationen:

  • Temperatur Heiß/Kalt: Heiß / Kalt
  • Justierb. Temperatur: nein
  • Foliendicke: 80 - 125 µm
  • Max. Dicke:

Medien:

  • Fertig / Netz-Anzeige: Fertig / Netz
  • Aufwärmzeit: 3 - 5 min
  • Geschwindigkeit: 300 mm / min

Funktionen:

  • Folie A3 Größe:
  • Folie A4 Größe:
  • Folie A5 Größe: 3x
  • Folie Foto Größe: 3x

Spezifikationen:

  • Netzspannung: 230 V, 50 Hz
  • Leistungsaufnahme: 265 W / 1,15A
  • Abmessungen, BxTxH (mm): 348 x 150 x 65 mm
  • Gewicht: 1,125 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
pro Stück
€ 8,95*
ab € 12,47*
€ 15,48*
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,74*
€ 16,26*
pro Paket
€ 5,03*
ab € 13,70*
€ 17,69*
Lager 1021
k.A.
pro Stück
€ 7,50*
€ 19,29*
Preise: Lager 1021
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1021
Versand: Lager 1021
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1021
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Olympia
3092
ab € 34,73*
Ähnlich
Olympia
3093
ab € 42,84*
Ähnlich
Olympia
3111
ab € 16,50*
Ähnlich
Olympia
3114
ab € 16,50*
Ähnlich
Olympia
3118
ab € 18,47*
Ähnlich
Olympia
3103
ab € 17,28*
Ähnlich
Olympia
3094
ab € 42,84*
Ähnlich
Olympia
3095
ab € 54,56*
Ähnlich
Olympia
3117
ab € 17,70*
Ähnlich
Olympia
3115
ab € 21,04*
Ähnlich
Olympia
3105
ab € 25,30*
Ähnlich
Olympia
3106
ab € 110,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG