Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aktenvernichter (personal) Olympia PS 28 CCD weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter (personal) Olympia PS 28 CCD weiß/schwarz
Aktenvernichter (personal) Olympia PS 28 CCD weiß/schwarz
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Artikel-Nr.:
     1021-2602
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     2602
EAN/GTIN:
     4030152026029
Suchbegriffe:
Aktenvernichter Gesamtsortiment
alle Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder

Schnitt:

  • Schnitt Type: Partikelschnitt
  • Größe (mm): 4 x 45 mm
  • Papierkapazität (70 g/m²): 10 Blatt

Spezifikationen:

  • Sicherheitstufe: 3
  • Arbeitsbreite: 220 mm
  • Geschwindigkeit: 2,2 m/min
  • Volumen Abfallbehälter: 15 Liter

Medien:

  • CD/DVD (Shreddergröße):
  • (Einlassbreite): 122 mm
  • Creditkarten (Shreddergröße): (dito)
  • (Einlassbreite):
  • Floppy D (Shreddergröße):
  • (Einlassbreite):
  • Mülltrennung (CD-Schnitt): separater Behälter

Funktionen:

  • Autom. Startfunktion: ja
  • Rücklauffunktion: ja
  • Überhitzungsschutz: ja"
  • Autom. Stopp bei vollem Auffangbehälter: -"
  • Autom. Stopp beim Öffnen: ja

Details:

  • Shredder auf Rollen: ja
  • Geräusch: 73 dB
  • Benutzungszyklus: 2 Min An / 60 Min Aus
  • Spannungsversorgung: 220 - 240 V, 50 Hz
  • Stromaufnahme: 1,4A 350W"
  • Abmessungen BxTxH (mm): 365 x 210 x 400 mm"
  • Gewicht: 5,2 kg
Weitere Suchbegriffe: alle aktenvernichter partikel, schreibtisch aktenvernichter 8 blatt, schreibtisch aktenvernichter olympia, Aktenvernichter Personal, Aktenvernichter
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 47,85*
€ 52,80*
1 Tag
k.A.
€ 8,95*
ab € 46,36*
€ 54,19*
Frei Haus
ab € 55,54*
€ 63,44*
Lager 1021
k.A.
€ 7,50*
€ 67,18*
€ 4,90*
ab € 57,65*
€ 67,19*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 1021
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1021
Versand: Lager 1021
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1021
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aktenvernichter (personal) Olympia PS 14 schwarz
Olympia
2609
ab € 10,23*
Ähnlich
Aktenvernichter (personal) Olympia PS 18 CD schwarz
Olympia
2615
ab € 15,75*
Ähnlich
Aktenvernichter (personal) Olympia PS 24 CCD silber/schwarz
Olympia
2621
ab € 30,99*
Ähnlich
Aktenvernichter (personal) Olympia PS 33T schwarz
Olympia
2607
ab € 11,44*
Ähnlich
Aktenvernichter (personal) Olympia PS 42 CCD silber/schwarz
Olympia
2677
ab € 40,78*
Ähnlich
Aktenvernichter (personal) Olympia PS 43 CCD silber/schwarz
Olympia
2683
ab € 23,75*
Ähnlich
Aktenvernichter (personal) Olympia PS 44 CCD silber/schwarz
Olympia
2684
ab € 28,72*
Ähnlich
Aktenvernichter (personal) Olympia PS 45 CCD silber/schwarz
Olympia
2603
ab € 35,06*
Ähnlich
Aktenvernichter (professionell) Olympia PS 850 CCD silber-schwarz
Olympia
2626
ab € 65,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG