Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BELKIN USV 325 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-999172-BP
Hersteller:  Belkin
Herst.-Nr.:  Regulator Pro USV 220V 325V
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Belkin
USV
Artikeltext: Belkin Regulator Pro Gold USV Schließt vor dem Herunterfahren alle noch offenen Anwendungen Die BELKIN USVs schützen Ihre empfindlichen Geräte vor Überspannung und versorgen sie bei Strom-Ausfall mit Akkustrom. Dabei sorgen die USVs (Ausnahme: Modell 325 VA) sogar noch für das sachgerechte Schließen Ihrer Anwendungen und Herunterfahren Ihres Rechners. Ausstattung: Ausgangs-Anschlüsse: 4x Überspannungs-Schutz, 4x Akku-Sicherung und Überspannungs-Schutz Abm. (B x H x T) ca. 156 x 215 x 222 mm. Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 8 Gewicht: 6.5 kg Nenn-Leistung (VA): 325 VA Typ (Hersteller-Typ): Regulator Pro USV 220V 325V Überbrückungsszeit bei Voll-Last: 3 min. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 01 - Computertechnik > Peripherie > USVs, Strommanagement
Weitere Suchbegriffe: 17 min, 222x215x156 mm, 325 VA, 4 Anschlüsse, 41 min, Akkustromnotversorgung, BELKIN USV 325 VA, Belkin USV Regulator 325 VA, Line-Interactive-USV, Regulator, automatische Spannungsregelung
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 85,35*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
620289-BP
€ 14,25*
€ 16,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG