Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
AKASA AK-675-B CPU-KÜHLER
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Conrad
Artikel-Nr.:
102-999086-BP
Hersteller:
Akasa
Herst.-Nr.:
AK-675-B
EAN:
4016138428957
Suchbegriffe:
CPU Cooler
CPU Kühler
CPU Lüfter
CPU Lüfter Sockel 478
Artikeltext: Akasa AK-675 CPU-Kühler Optimaler Ersatz für defekte Boxed-Prozessoren! Für Sockel 478 Prozessoren Mit dem AK-675-B kühlen Sie dank dem geräuscharmen 80 mm Lüfter und den Alu-Kühlfinnen effektiv Ihre Sockel 478 Prozessoren.
Technische Daten:
Abmessungen (Kühlkörper): 83 x 80 x 53 mm Abmessungen (Lüfter): 80 x 80 x 25 mm Anschluss: 3-Pin Geeignet für...: Intel Pentium 4 Celeron Geräusch-Entwicklung: 26 dBA Gewicht: 390 g Kühlkörper-Material: Aluminium Luft-Fördermenge: 62 m³/h Lüfterdrehzahl: 2400 U/min Sockel: 478. Lieferumfang: . Systemvoraussetzungen: . .
... >
01 - Computertechnik
>
Komponenten
>
Computer-Lüfter/Kühler
Weitere Suchbegriffe:
AKASA AK-675-B CPU-KÜHLER
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 Tag
Versand
Netto
Conrad
1 Tag
€ 4,16*
€ 8,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Conrad
Versand
von Conrad
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Conrad
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Badong - CPU Luftkanal 80/80 mm
Conrad
998881-BP
€ 16,77*
€ 19,96
Sonstiges
BELKIN WERKZEUGSET PREMIUM 20TEILIG
Belkin
k.A.
€ 16,77*
€ 19,96
Sonstiges
BELKIN WERKZEUGSET PROFI 64TEILIG
Belkin
k.A.
€ 67,19*
€ 79,96
Sonstiges
COOLLABORATORY LIQUID METAL PAD-SET
Innovatek
k.A.
€ 13,87*
€ 16,51
Sonstiges
FLÜSSIGMETALL WÄRMELEITPASTE 1G
Conrad
150326-BP
€ 14,25*
€ 16,96
Sonstiges
HAMA PC-WERKZEUG-KIT INKL. CD-TASCHE
Hama
k.A.
€ 8,37*
€ 9,96
Sonstiges
LÜFTERADAPTER FÜR 120 AUF 80 MM
Conrad
999020-BP
€ 4,27*
€ 5,08
Sonstiges
Thermaltake Ducting Mod / Luftkanal
Thermaltake
Thermaltake Ducting Mod / Luftkanal
€ 5,89*
€ 7,01
Sonstiges
WL-DISP. KP12 WÄRMELEITP. SIL.-FREI 3 ML
Kerafol
KERATHERM KP12 SILIKONFREI
€ 3,58*
€ 4,26
Sonstiges
WÄRMELEITPASTE ARCTIC SILVER 5
Conrad
150352-BP
€ 11,73*
€ 13,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG