Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

IMON KNOB MULTIMEDIA STEUERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-999055-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  999055-BP
EAN:  8809109211025
Suchbegriffe:
Drehknopf
Knöpfe
Artikeltext: iMON KNOB Multimedia-Fernsteuerung Zum Fernsteuern von Fernsehen, Film, Musik oder Präsentationen Auch für Notebooks geeignet Mit dieser Infrarot Fernbedienung haben Sie die totale Kontrolle über DVD-Filme, Audio-CDs, Fotos, digitale Camcorder und Ihre TV-Karte. Natürlich werden auch sämtliche Formate für Filme, Musik und Bilder auf der Festplatte unterstützt und das unabhängig vom Betriebssystem. Ausstattung: USB-Infrarot-Empfänger mit Kabel und Endlos-Drehknopf zur direkten Lautstärkeregelung. Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 35 mm x 31 mm Weitere technische Daten: Maximale Reichweite (des IR-Signals): 15 m Anschluss: externes USB-Kabel (0,15 m), USB-Verlängerungskabel (1,5 m) Gewicht: 30 g . Lieferumfang: iMON Knob (USB-Empfänger mit Drehregler)iMON Pad (Fernbedienung)iMON Software-Paket (iMON-Manager und iMEDIAN)AnschlusskabelAnleitung2 Micro-Batterien (AAA).. 1 St. Systemvoraussetzungen: iMON Knob (USB-Empfänger mit Drehregler)iMON Pad (Fernbedienung)iMON Software-Paket (iMON-Manager und iMEDIAN)AnschlusskabelAnleitung2 Micro-Batterien (AAA). . .
... > 01 - Computertechnik > Komponenten > Computer-Gehäuse/Zubehör
Weitere Suchbegriffe: IMON KNOB MULTIMEDIA STEUERUNG
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 41,98*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG