Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NETGEAR STORAGE CENTER SC101


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-998670-BP
Hersteller:  Netgear
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Netgear
Storage Center
Artikeltext: Netgear Storage Center SC101 Erweiterbar: Mehrere SC101 verhalten sich im Netzwerk wie ein großer Speicherpool RAID-1 auch für einzelne Speicherkontingente aktivierbar Für 2x 3,5"" IDE-Festplatten 10/100 MBit/s Netzwerk-Anschluss Mit dem Storage Center SC101 können Sie Ihrem Netzwerk genau die Speicherkapazität hinzufügen, die Sie für Speicherung und Backup Ihrer wichtigen Daten wie z. B. von Dokumenten, Musik, Spielen und Videos benötigen. Dafür werden einfach nur eine oder zwei 3,5"" IDE-Festplatten beliebiger Kapazität in das Gehäuse eingeschoben und angeschlossen (Festplatten bitte seperat bestellen). Das SC101 können Sie an beliebiger Stelle an Ihr Netzwerk anschließen. Bei der Konfiguration mit dem Storage Center Manager ""verteilen"" Sie den physikalischen Festplattenspeicher auf ein oder mehrere virtuelle Drives (zusätzliche Laufwerksbuchstaben). Und das Beste: Virtuelle Drives lassen sich zu einem späteren Zeitpunkt in der Größe verändern. Einfach ein weiteres SC101 anschließen und nachkonfigurieren. Zusätzliche Features: Datensicherung durch Echtzeitkopie auf die 2. Platte oder ein anderes SC101 im Netzwerk Individuell für jeden einzelnen Datenbereich aktivierbar Mehrere Datenbereiche auf verschiedenen Festplatten können zu einem gemeinsamen, virtuellen Laufwerk zusammengefasst werden, das auch größer als eine einzelne Festplatte sein kann Mehrere SC101 können zu einem gemeinsam konfigurierbaren Speicherpool zusammengefasst werden Anders als bei einem klassischen RAID-System können Sie sich für jeden Datenbereich individuell entscheiden, ob er gespiegelt (dupliziert) werden soll oder nicht Passwortschutz für jedes virtuelle Laufwerk seperat aktivierbar. Ausstattung: Mirroring (RAID 1) SAN (Storage Area Network) 10/100 MBit/s Autosensing RJ-45. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 18 x 11 x 14.5 cm Anschluss: RJ-45 Ethernet Anschluss (10/100 Mbit/s) Passend für...: 2x 3,5"" IDE-Festplatten Stromversorgung: Externes Netzteil. Lieferumf
... > 01 - Computertechnik > Komponenten > Computer-Gehäuse/Zubehör
Weitere Suchbegriffe: NETGEAR STORAGE CENTER SC101
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 62,61*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG