Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SUNBEAM HDD-KÜHLER/-ENTKOPPLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-998254-BP
Hersteller:  Sunbeam
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  6933337303565
Artikeltext: Festplatten-Kühler/-Entkoppler Adaptiert 3,5"" HDDs auf 5,25"" Schächte Entkoppelt und kühlt Ihre Festplatte Einfache Installation Dieser HDD-Kühler nimmt die Wärme Ihrer 3,5"" Festplatte auf, entkoppelt sie vom Gehäuse und adaptiert diese darüberhinaus auf alle 5,25"" Schächte.

Technische Daten:

Inhalt: 1 St.. Lieferumfang: Ohne Festplatte.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Ohne Festplatte. . .
... > 01 - Computertechnik > Komponenten > Computer-Gehäuse/Zubehör
Weitere Suchbegriffe: SUNBEAM HDD-KÜHLER/-ENTKOPPLER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 10,89*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG