Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-996111-BP Herst.-Nr.: TL-SF1008P V5 EAN/GTIN: 6935364021665 |
| |
|
|  |  |
 | TP-LINK TL-SF1008P V5 Netzwerk Switch 8 Port 10 / 100 MBit/s PoE-Funktion
8-Port-10/100M-Desktop-PoE-Switch
Acht 10/100Mbps-RJ45-Ports Vier PoE-Ports, die Daten und Strom über ein einziges Kabel übertragen können Kann IEEE802.3af-kompatible Netzwerkgeräte wie Accesspoints, IP-Telefone oder IP-Kameras mit Strom speisen Plug&Play, keine Konfiguration erforderlich
Power over Ethernet 4 der 8 Autoabstimmungs-RJ45-Ports (Port 1 bis 4) des Switches unterstützen Power over Ethernet (PoE). Diese PoE-Ports können PoE-kompatible Netzwerkgeräte automatisch erkennen und IEEE802.3af-Powered-Devices (PDs) mit Strom versorgen. Der elektrische Strom wird dabei zusammen mit den Daten über ein einziges Kabel transportiert. So können Sie Ihr Netzwerk einfach und problemlos dort erweitern, wo keine Stromleitungen oder Steckdosen vorhanden sind, jedoch PoE-fähige Geräte wie Accesspoints, IP-Kameras oder IP-Telefone betrieben werden sollen.
Verhalten bei Überlastung Der TL-SF1008P hat eine Prioritäts*-Funktion, die dabei hilft, das System zu schützen, wenn die Systemleistung überbeansprucht wird. Sobald der gesamte Stromverbrauch der PoE-gespeisten Geräte größer oder gleich 57W ist, werden unter den PoE-Ports Prioritäten zugeordnet. Das System entscheidet dann über die Stromverteilung und schaltet die Energiezufuhr am Port mit der niedrigsten Priorität ab.
Port-Priority-Funktion Port-Priority: Diese Funktion ist dazu da, das System zu schützen, wenn die PoE-Leistung überbeansprucht wird. Nutzen die Ports 1, 2 und 4 jeweils die maximale Leistungsabgabe von 15,4W pro Port, beträgt die Gesamtleistung 46,2W. Wird noch ein zusätzliches Powered Device mit 12W an Port 3 angeschlossen, schaltet das System Port 4 ab, um Schäden am Gerät zu vermeiden. Das bedeutet, dass an Port 1 und 2 jeweils 15,4W und an Port 3 12W verbraucht werden können. An Port 4 wird keine Leistung abgegeben.
Einfache Handhabung Der TL-SF1008P ist Dank Plug&Play einfach zu installieren. Er erfordert keinerlei Konfiguration. Mit seinem kompakten Desktop-Design und seiner performanten Leistung ist TP-LINKs TL-SF1008P eine großartige Wahl zur Erweiterung Ihres Heim- oder Büronetzes.
Ausstattung: PoE-Leistung: Bis zu 15,4 W pro PoE-Port PoE-Leistung für alle PoE-Ports: Bis zu 57W Unterstützt IEEE802.3af-kompatible PDs IEEE802.3x-Flusskontrolle für Vollduplex und Backpressure für Halbduplex MAC-Adressen-Tabelle für 2000 Einträge mit Auto-Learning und Auto-Aging LED-Anzeigen für Leistung, Link und Aktivität Versorgung über externen Spannungsadapter
Technische Daten: Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 8 x · Anzahl MAC-Adressen: 2000 · PoE-af Ports: 4 x · Port (Nur für Titel): 8 Port · Produktabmessung, Breite: 98 mm · Produktabmessung, Höhe: 171 mm · Produktabmessung, Tiefe: 27 mm · Router-Besonderheiten: PoE-Funktion · Schnittstellen (Computer/Multimedia): RJ45 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Übertragungsrate: 10 / 100 MBit/s
Lieferumfang: TL-SF1008P,Spannungsadapter,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Tiefe: | 27 mm | Produktabmessung, Höhe: | 171 mm | Produktabmessung, Breite: | 98 mm | PoE-af Ports: | 4 x | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | RJ45 | Router-Besonderheiten: | PoE-Funktion | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Typ (Hersteller-Typ): | TL-SF1008P V5 | Anzahl 10/100 MBit/s Ports: | 8 x | Anzahl MAC-Adressen: | 2000 | Übertragungsrate: | 10 / 100 MBit/s | Produkt-Art: | Netzwerk Switch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: soho switch, 06935364020682, 06935364020668, 06935364021665, 6935364021665, TP-LINK |
|  |  |
|  |  | Angebote (19) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 33,01* | € 42,55* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 34,27* | € 43,84* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 34,64* | € 44,60* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 36,21* | € 46,39* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 42,97* | € 55,27* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|