Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NOTEBOOK-TASCHE EVERKI 15.4"-17"


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-995552-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  995552-BP
EAN:  8749330011578
Artikeltext: Everki Advance Compact Praktische Notebooktasche für 15,4"" - 17"" Notebooks Geeignet für Notebooks mit einer Größe von 15,4"" Standard, 15,4"" Widescreen und 17"" Widescreen, wie z.B. Apple Powerbook, Acer, HP und Compaq.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 420 x 320 x 60 mm Innenmaße: 410 x 300 x 40 mm Passend für Notebooks der Größen: 15.4 "". Lieferumfang: . Systemvoraussetzungen: . .
... > 01 - Computertechnik > Mobile Computing > Notebook-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, NOTEBOOK-TASCHE EVERKI 15.4"-17"
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 15,09*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Just Cooler
k.A.
€ 16,77*
€ 19,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG