Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CPU-HALTER MIT ROLLEN GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-995040-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  995040-BP
EAN:  4016138269420
Suchbegriffe:
PC-Halterung

Artikeltext:

Mobiler PC-Towerständer Für Gehäusebreite von 80 - 260 mm Tragkraft max. 30 kg Der PC-Ständer passt sich automatisch den Dimensionen Ihres PCs an. Er ist für verschiedene Gehäusebreiten geeignet und überzeugt durch seine schnelle Montage ohne Werkzeug. Durch seine 2 feststellbaren Räder bleibt der PC-Ständer immer auf seinem Platz.

Technische Daten:

Belastbar bis Gewicht: 30 kg Farbe: Computer-Grau.
... > 02 - Office / Büroorganisation > Büro-Ausstattung > Büromöbel
Weitere Suchbegriffe: CPU-HALTER MIT ROLLEN GRAU
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 12,57*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG