Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GRAND ULTIMATE XP VGA-TV KONVERTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-994806-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  994806-BP
EAN:  4016138195057
Suchbegriffe:
VGA TV Konverter
Artikeltext: Grand Ultima XP VGA-TV Konverter Mit Fernbedienung für Zoom und Bildwiedergabe Bis 1600 x 1200 Pixel Auflösung Mehr als ein Standard VGA-to-Video Konverter. Der Grand Ultimate XP schafft es, ein PC-Bild mit einer Auflösung von bis zu 1600 x 1200 auf ein Fernsehgerät oder einen Standard-Videoprojektor zu übertragen. Dabei kommt er ohne externe Stromversorgung aus, denn er wird über den USB- oder PS/2-Port gespeist - das ist ideal für Notebooks im mobilen Betrieb. Mit dabei ist außerdem eine Fernbedienung mit der Sie z.B. ins Bild hineinzoomen können. Ausstattung: OnScreen-Display für Bildwiedergabe Eingang: 15pol. VGA Ausgänge: Composite (Cinch), S-Video, VGA 15pol. PAL/NTSC kompatibel. Technische Daten: Anschlüsse: VGAComposite (Cinch)S-Video Bauform: extern. Lieferumfang: VGA-Konverter. 1 St. Systemvoraussetzungen: VGA-Konverter . .
... > 01 - Computertechnik > Komponenten > Computer-Multimediakarten
Weitere Suchbegriffe: GRAND ULTIMATE XP VGA-TV KONVERTER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 86,16*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG