Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable sharing Adapter pnp 2


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
Cable sharing Adapter pnp 2
Cable sharing Adapter pnp 2
Artikel-Nr.:
     102-994675-MU
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130548-02-E
EAN/GTIN:
     4250184102106
Suchbegriffe:
Cable sharing Adapter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Cable sharing Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von zwei 4-adrigen Diensten, hier: 1 x Ethernet und 1 x Telefon (ISDN), über eine 8-adrige Installationsleitung, Einsatz paarweise: ein Adapter an der Anschlussdose, ein Adapter am Verteiler, geschirmter Adapter mit Übertragungseigenschaften der Klasse E im Link gemäß IEC 11801 und DIN EN 50173-1, 1 x Ethernet bis 100 MBit E / Fast Ethernet, durch schmale Bauform nebeneinander steckbar, kurzer, biegbarer Anschluss, Lieferung als Set zu 2 Stück
Weitere Informationen:
Anschluss:
RJ45 8(8)
Ausgang 1:
10/100 BT
Ausgang 2:
ISDN/Token Ring/Telefon
Kategorie:
5E
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Splitter, Telefon-Splitter, Telefonsplitter, Adapter UAE, UAE Adapter, cable sharing adapter btr, rj-45 splitter, Netzwerk-Splitter, Cable sharing, BTR Netcom
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro 2er Pack
€ 4,80*
ab € 25,72*
€ 33,45*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro 2er Pack
€ 2,90*
ab € 27,87*
€ 36,09*
1
pro 2er Pack
€ 4,99*
ab € 27,96*
€ 36,16*
1
pro 2er Pack
Frei Haus
ab € 29,47*
€ 38,25*
Lager 102
5
1
pro 2er Pack
Frei Haus
ab € 38,84*
€ 50,19*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 50,19*
€ 59,73
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 49,45*
€ 58,85
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 45,52*
€ 54,17
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 42,32*
€ 50,36
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 41,87*
€ 49,83
pro 2er Pack
ab 25 2er Pack
€ 41,73*
€ 49,66
pro 2er Pack
ab 3000 2er Pack
€ 38,84*
€ 46,22
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130548-01-E
€ 33,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.